Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700121
Cod. Produttore
BIZ700121
Cod. EAN
3700420301141

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 11 mm
  • Lunghezza: 138 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Impronta: 6-12 mm
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Confezione: Cartone x10
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 11 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida. La chiave presenta una doppia misura 6x12 mm, garantendo versatilità nell'uso. La lunghezza complessiva è di 138 mm, dimensione ideale per operazioni di serraggio e allentamento in spazi ristretti. Lo strumento è resistente e durevole, adatto per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono precisione e affidabilità. La finitura lucida facilita la pulizia e protegge dalla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 11 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

11 mm

lunghezza totale

135 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

17 mm

profondità chiave

14 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 6x12 mm testa 11 mm per elettricisti