Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700117
Cod. Produttore
BIZ700117
Cod. EAN
3700420301103

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 7 mm
  • Lunghezza: 113 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Impronta: 6 x 12 mm
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Confezionamento: Cartone da 10 pezzi
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 7 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida. Presenta una doppia dimensione 6x12 mm, lunghezza di 113 mm e un design robusto che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità negli interventi di serraggio e smontaggio. La sua struttura ergonomica facilita l’utilizzo in spazi ridotti, offrendo un’ottima presa e controllo durante l’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 7 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

7 mm

lunghezza totale

115 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

12 mm

profondità chiave

11 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 6x12 mm acciaio cromo vanadio per elettricisti