Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700128
Cod. Produttore
BIZ700128
Cod. EAN
3700420301196

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 18 mm
  • Lunghezza: 203 mm
  • Impronta: 6 x 12
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,37 kg
  • Confezione: Cartone 10 pezzi
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 18 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida. La chiave presenta una doppia misura 6 x 12 ed è lunga 203 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità, offre una presa sicura e una facile maneggevolezza grazie alla sua forma ergonomica. Questo utensile è progettato per resistere all'usura e alle sollecitazioni, assicurando prestazioni elevate in ogni intervento tecnico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 18 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

18 mm

lunghezza totale

200 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

26 mm

profondità chiave

17 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 6-12 mm acciaio ergonomica elettrico