Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700126
Cod. Produttore
BIZ700126
Cod. EAN
3700420301172

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 16 mm
  • Lunghezza: 179 mm
  • Impronta: 6 x 12 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,27 kg
  • Confezionamento: Cartone x10
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 16 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, caratterizzata da una doppia misura 6x12 mm. La chiave presenta una lunghezza di 179 mm, garantendo una presa salda e una buona leva per operazioni di serraggio e allentamento di dadi e bulloni. Grazie alla qualità del materiale e alla finitura, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo, risultando uno strumento affidabile per lavori elettrici e meccanici che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 16 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

16 mm

lunghezza totale

190 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

24 mm

profondità chiave

17 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 6-12 mm acciaio elettricisti