Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700118
Cod. Produttore
BIZ700118
Cod. EAN
3700420301110

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 8 mm
  • Lunghezza: 121 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Impronta: 6-12 mm
  • Serie: Biz'clé
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Confezione: Cartone x10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 8 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida per garantire resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 6 x 12 mm e la lunghezza di 121 mm la rendono uno strumento versatile e pratico per lavori di precisione nel settore elettrico e meccanico. Progettata per offrire una presa sicura e una facile manovrabilità, questa chiave è ideale per serraggi e allentamenti di bulloni e dadi in spazi ristretti. La robustezza del materiale assicura elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 8 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

8 mm

lunghezza totale

120 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

13 mm

profondità chiave

10 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 6-12 mm acciaio elettricisti