Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700307
Cod. Produttore
BIZ700307

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 23 mm
  • Lunghezza: 237 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Impronta: 6 x 12 mm
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,6 kg
  • Etichetta: Colorata
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 23 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida per garantire durata e resistenza alla corrosione. La lunghezza di 237 mm offre una presa salda e un'efficace leva per operazioni di serraggio e svitamento. Questo utensile è progettato per applicazioni elettriche, assicurando precisione e affidabilità nell'uso quotidiano. La struttura robusta e la qualità dei materiali la rendono ideale per professionisti che richiedono strumenti performanti e durevoli. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 23 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

23 mm

lunghezza totale

240 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

32 mm

profondità chiave

24 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 23 mm acciaio cromo vanadio per elettricisti