Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790195
Cod. Produttore
BIZ790195

Informazioni di prodotto

  • Materiale: zinco stampato
  • Dimensioni: 75 x 110 mm
  • Peso: circa 70 g
  • Attacco quadrato: 5, 6, 8 mm
  • Attacco triangolare: 9 mm
  • Attacco mappa: 3-5 mm
  • Funzione aggiuntiva: apribottiglie
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a croce da elettricista realizzata in zinco stampato, con dimensioni compatte di 75 x 110 mm e peso di circa 70 grammi. È composta da attacchi specifici per sfiato quadrati da 5, 6 e 8 mm, un attacco triangolare da 9 mm e un attacco mappa da 3 a 5 mm, ideali per la manutenzione e l'installazione di impianti elettrici, sanitari e di riscaldamento. Presenta un apribottiglie integrato e un occhiello per appendere l'attrezzo, rendendola pratica e funzionale per l'uso quotidiano in ambito tecnico e professionale. Adatta per sistemi di chiusura come armadi e quadri elettrici, guaine tecniche, aria condizionata, ventilazione e ventole. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Chiave a croce da elettricista con apribottiglie composta da: Attacco quadrato, Triangolare, Mappa (cilindrico a intaglio), ideale per sistemi di chiusura: quadri e armadi elettrici, condotti di servizio, di aria condizionata, di ventilazione, ecc. Prodotto pratico: include un apribottiglie.

materiale

Altro

Produttore

Chiave a croce multifunzione con apribottiglie per quadri elettrici