›

CHAUVIN ARNOUX UNIT REMOTA FTV500

Cod. Rexel CHP01102184
Cod. Produttore P01102184

Informazioni principali

  • Tensione DC: 3-999,9V / 0,1V
  • Corrente AC/DC: 1-3000A / 0,1-1A
  • Protezione: IP54
  • Serie: FTV500
  • Display: Touch screen 5" 800x480
  • Wi-Fi e VNC: Controllo remoto
  • Isolamento: 250-1000 V test selezionabile
  • Memoria: 10.000+ misure logging

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità remota FTV500 di Chauvin Arnoux, progettata per estendere le funzionalità degli strumenti di misura elettrici. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di monitoraggio e controllo elettrico, facilitando la raccolta e la trasmissione dei dati in ambienti industriali e tecnici. Realizzata con materiali di alta qualità, l'unità remota è compatibile con sistemi di misura avanzati, offrendo una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti performanti e duraturi.
CHAUVIN ARNOUX UNIT REMOTA FTV500