›

CHAUVIN ARNOUX TORRETTA 4 LED CA616

Cod. Rexel CHP01102192
Cod. Produttore P01102192

Informazioni principali

  • Serie: CA 6161 & CA 6163
  • Tensione test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Isolamento: 50 GΩ
  • Continuità: 25 A
  • Corrente dispersione: metodi multipli
  • Prova RCD: 6 mA a 1 A
  • Memorizzazione: 100.000 prove
  • Grado protezione: IP 64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La torrettta CHAUVIN ARNOUX CA616 è un dispositivo elettrico caratterizzato da quattro LED che garantiscono un'illuminazione chiara e affidabile. Progettata per applicazioni elettriche, questa torrettta si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficace per segnalazioni luminose in impianti industriali e civili. La qualità dei materiali e la precisione nella costruzione assicurano durata e sicurezza nell'uso quotidiano.
CHAUVIN ARNOUX TORRETTA 4 LED CA616