›

CHAUVIN ARNOUX SET X2 CORDONI BNC/B

Cod. Rexel CHHX0106
Cod. Produttore HX0106

Informazioni principali

  • Impedenza: 50 Ω
  • Lunghezza: 1 m
  • Tensione nominale: 600 V CAT III
  • Connettori: BNC maschio / banana
  • Materiale: isolato, alta qualità
  • Serie: CHHX0106
  • Uso: misurazioni elettriche
  • Colore: nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da due cavi di collegamento con connettori BNC e terminali a banana, ideale per misurazioni elettriche precise. Realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, questi cavi sono progettati per offrire una trasmissione del segnale stabile e senza interferenze. Perfetti per l’uso con strumenti di misura professionali, assicurano connessioni sicure e resistenti, facilitando le operazioni di test e controllo in ambito elettrico ed elettronico.
CHAUVIN ARNOUX SET X2 CORDONI BNC/B