›

CHAUVIN ARNOUX RFID TAG (KIT 100PZ)

Cod. Rexel CHP01102198
Cod. Produttore P01102198

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V CAT III
  • Test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Corrente continuità: 25 A
  • Isolamento: 50 GΩ
  • Prova RCD: 6 mA - 1 A
  • Memorizzazione prove: 100.000
  • Software report: Incluso
  • Serie: CA 6161 & CA 6163

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit comprende 100 tag RFID di alta qualità, ideali per applicazioni di identificazione e tracciabilità in ambito elettrico. Questi dispositivi garantiscono una lettura rapida e affidabile grazie alla tecnologia RFID avanzata, facilitando la gestione e il controllo degli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, sono progettati per durare nel tempo anche in ambienti industriali complessi. La compatibilità con sistemi di monitoraggio e automazione li rende uno strumento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e la sicurezza nelle installazioni elettriche.
CHAUVIN ARNOUX RFID TAG (KIT 100PZ)