›

CHAUVIN ARNOUX PUNTALI R/N IP2X 4 M

Cod. Rexel CHP01102128Z
Cod. Produttore P01102128Z

Informazioni principali

  • Protezione: IP2X
  • Lunghezza: 4 metri
  • Compatibilità: Strumenti Chauvin Arnoux
  • Voltaggio massimo: 1000 V CAT IV
  • Tipo presa: Ø 4 mm
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Serie: CHP01102128Z
  • Uso: Applicazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Puntali di alta qualità per misurazioni elettriche, progettati con grado di protezione IP2X per garantire sicurezza durante l'uso. Lunghezza di 4 metri, ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzati per offrire affidabilità e precisione nelle rilevazioni, sono compatibili con strumenti di misura Chauvin Arnoux. Materiali resistenti assicurano durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano.
CHAUVIN ARNOUX PUNTALI R/N IP2X 4 M