›

CHAUVIN ARNOUX PUNTALI MISURA RETRA

Cod. Rexel CHP01103063
Cod. Produttore P01103063

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Lunghezza cavo: 3,15 m
  • Tipo di connettori: A forcella e banana 4 mm
  • Funzione: Puntali di misura doppi con rotazione
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Applicazione: Misure elettriche precise
  • Serie: CHP01103063
  • Uso: Accessori tester elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I puntali di misura retrattili Chauvin Arnoux sono strumenti essenziali per garantire precisione e sicurezza nelle operazioni di misura elettrica. Progettati per facilitare l'accesso a punti di test difficili, offrono una manipolazione semplice e affidabile grazie al loro meccanismo retrattile. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano durata e resistenza nel tempo. Ideali per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti precisi e funzionali per le loro attività quotidiane.
CHAUVIN ARNOUX PUNTALI MISURA RETRA