›

CHAUVIN ARNOUX PUNTALI DOPPIO CONTA

Cod. Rexel CHP01102056
Cod. Produttore P01102056
Cod. EAN 3760171412275

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1 A
  • Lunghezza cavo: 2,85 m
  • Connettori: Forcella e banana 4 mm
  • Tipo: Puntali doppio conta
  • Serie: CHP01102056
  • Materiale: Resistente e affidabile
  • Applicazioni: Professionali elettriche
  • Connessione: Stabile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Puntali doppio conta di alta qualità, progettati per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una connessione stabile e sicura durante l'uso con strumenti di misura. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono durata e facilità di utilizzo per operatori che richiedono prestazioni costanti e accurate.
CHAUVIN ARNOUX PUNTALI DOPPIO CONTA