›

CHAUVIN ARNOUX PROLUNGA 5 M CA 1310

Cod. Rexel CHP01102190
Cod. Produttore P01102190

Informazioni principali

  • Serie: CA 1310
  • Lunghezza prolunga: 5 metri
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Connessione sicura
  • Applicazioni: Multiuso elettrico
  • Installazione: Flessibile
  • Robustezza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La prolunga CHAUVIN ARNOUX da 5 metri modello CA 1310 è un accessorio elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in molteplici applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per estendere la portata delle apparecchiature elettriche in modo pratico ed efficiente. La sua lunghezza di 5 metri consente una maggiore flessibilità nell'installazione, facilitando l'uso di strumenti e dispositivi in ambienti di lavoro o domestici. Questo prodotto si distingue per la robustezza e la facilità di utilizzo, assicurando performance costanti e sicurezza durante l'impiego.
CHAUVIN ARNOUX PROLUNGA 5 M CA 1310