›

CHAUVIN ARNOUX PISTOLA KELVIN 25A 6

Cod. Rexel CHP01102200
Cod. Produttore P01102200

Informazioni principali

  • Test dielettrico 3-5 kV isolamento 50 GΩ
  • Continuità 25 A
  • Corrente di dispersione metodi multipli
  • Prova RCD da 6 mA a 1 A
  • Memorizzazione 100.000 prove
  • Stampa automatica esiti Pass/Fail
  • Serie CA 6161 & CA 6163
  • Protezione IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pistola Kelvin 25A di Chauvin Arnoux è uno strumento professionale ideale per misurazioni precise nel campo elettrico. Progettata per garantire affidabilità e accuratezza, questa pistola è adatta a tecnici e professionisti che necessitano di un dispositivo robusto e facile da utilizzare. La sua costruzione solida e le caratteristiche tecniche avanzate la rendono uno strumento essenziale per il controllo e la verifica di componenti elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione.
CHAUVIN ARNOUX PISTOLA KELVIN 25A 6