›

CHAUVIN ARNOUX PISTOLA KELVIN 25A 3

Cod. Rexel CHP01102199
Cod. Produttore P01102199

Informazioni principali

  • Test dielettrico 3-5 kV isolamento 50 GΩ
  • Continuità 25 A
  • Prova RCD da 6 mA a 1 A
  • Memorizzazione 100.000 prove
  • Software per analisi e report
  • Grado protezione IP 64
  • Serie CA 6161 & CA 6163
  • Compatibilità accessori vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pistola Kelvin 25A di Chauvin Arnoux è uno strumento professionale progettato per misurazioni precise nel campo elettrico. Caratterizzata da un design robusto e funzionale, garantisce affidabilità e facilità d'uso durante le operazioni di controllo e verifica. Ideale per applicazioni che richiedono accuratezza nella misurazione della temperatura o di altre grandezze elettriche, si distingue per la qualità dei materiali e l'ergonomia che facilita l'impiego prolungato. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per tecnici e professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti performanti e durevoli.
CHAUVIN ARNOUX PISTOLA KELVIN 25A 3