›

CHAUVIN ARNOUX PEDALE COMANDO CA 61

Cod. Rexel CHP01102191
Cod. Produttore P01102191

Informazioni principali

  • Serie: CA 6161 & CA 6163
  • Tensione test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Isolamento: 50 GΩ
  • Continuità: 25 A
  • Prova RCD: da 6 mA a 1 A
  • Memorizzazione prove: fino a 100.000
  • Grado protezione: IP 64
  • Norme conformità: EN60204-1, EN61439-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pedale comando CA 61 di Chauvin Arnoux è un dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nelle applicazioni industriali e di laboratorio. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza durante l'uso. Questo pedale è ideale per l'attivazione di comandi a distanza, offrendo un'interfaccia ergonomica che facilita l'operatività anche in ambienti di lavoro intensi. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse condizioni operative, garantendo sempre performance elevate e continuità nel controllo elettrico.
CHAUVIN ARNOUX PEDALE COMANDO CA 61