Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHOX9062
Cod. Produttore
OX9062

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux OX9062 Oscilloscopio 2X60

Documentazione tecnica

Descrizione Lo strumento OX 9062 è un oscilloscopio digitale portatile della gamma SCOPIX IV con interfaccia a icone, autonomo, a 2 canali completamente isolati 600 V con banda passante da 60 MHz. Grazie all’elevata profondità di memoria di 100 k punti per ogni canale, il tempo di registrazione risulta ottimizzato. Il display a colori WVGA TFT da 7" con touchscreen retroilluminato su sfondo nero per una migliore leggibilità, i menu in oltre 13 lingue, nonché il design della tastiera e dell’involucro rendono SCOPIX IV uno strumento dal comfort di utilizzo ottimale. Modalità e funzioni Come tutta la gamma SCOPIX IV, l’oscilloscopio digitale OX 9062 è caratterizzato da funzioni innovative; dotato di 2 canali e con banda da 60 MHz, questo strumento multi-funzione compatto raggiunge prestazioni ottimali grazie al convertitore 12 bit con risoluzione 0,025%. SCOPIX IV non offre solo funzioni avanzate di trigger (larghezza dell’impulso, conteggio, ritardo) ma anche 20 misure automatiche per ogni canale associate ai cursori per un’analisi completa. L’oscilloscopio è dotato di funzioni "MATH" standard e avanzate che permettono di stabilire per ogni traccia una funzione matematica nonché una scala verticale con la definizione dell’unità fisica reale. La funzione FFT in tempo reale con visualizzazione simultanea delle forme d’onda, in combinazione con l’analisi qualitativa delle armoniche, della distorsione del segnale, della risposta a impulsi e la ricerca di fonte di rumore nei circuiti logici, è fondamentale per fornire una diagnostica efficace e precisa. Il multimetro digitale TRMS multi-canale, 8000 punti, 200 kHz misura le ampiezze, la resistenza, la continuità, la capacità, la frequenza, le temperature ed esegue test dei componenti senza necessità di cambiare i connettori grazie agli accessori PROBIX. La funzione multimetro è associata alla funzione registratore consentendo le registrazioni grafiche con indicazione di data/ora in automatico (N file di 100.000 misure con un intervallo di 0,2 s tra 2 acquisizioni). É possibile misurare diverse tipologie di potenza: monofase e trifase, attiva, reattiva, apparente e fattore di potenza. L'analizzatore di armoniche multicanale visualizza fino al 63° ordine per i segnali in cui la frequenza della fondamentale è compresa tra 40 e 450 Hz. Lo strumento, qualsiasi sia la funzione attivata, consente di fare screenshot in formato .png e stampare in rete. La possibilità di richiamare tutte le registrazioni effettuate semplifica notevolmente il processo di diagnostica. Lo strumento prevede tutte le modalità di comunicazione che ottimizzano le analisi: cavo Ethernet, WIFI, USB e microSD. Caratteristiche tecniche • 5 tasti di comando sulla parte frontale dello strumento per un accesso diretto alle funzioni e ai parametri • Velocità di campionamento: 2,5 GS/s in modalità single shot e max 100 GS/s in ETS, modalità zoom • Ricarica rapida in 2h; autonomia fino a 8 h • Modalità di comunicazione: Ethernet/WiFi/USB/microSD; l’applicazione SCOPENET per PC o tablet consente il controllo remoto dello strumento nonché di trasferire delle curve o degli screen-shot utilizzando il browser preferito. • Ampia capacità di memoria: schede SD, SDHC, SDXC in aggiunta alla memoria interna da 2 GB. Scheda microSD per una memoria superiore ai 32 GB. • Accessori plug-and-play PROBIX: installazione dello strumento rapida e senza rischi di errore. I coefficienti, le scale e le unità di misura dei sensori nonché la configurazione dei canali vengono gestiti automaticamente; le sonde e gli adattatori vengono immediatamente riconosciuti una volta collegati.

Produttore

OX9062 2X60 MHZ COLORI OSCILL. DIGIT. PORTATILE