›

CHAUVIN ARNOUX MX350 MULTIMETRO A P

Cod. Rexel CHMX0350Z
Cod. Produttore MX0350Z
Cod. EAN 3760171415894

Informazioni principali

  • Serie: MX 350
  • Tensione max: 600 V DC/AC
  • Corrente max AC: 400 A
  • Corrente max DC: 400 A
  • Diametro serraggio: 26 mm
  • Resistenza max: 399,9 Ω
  • Sicurezza: CAT II 600 V IEC 61010
  • Display: 4000 punti, bargraph

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il multimetro Chauvin Arnoux MX350 è uno strumento di precisione progettato per misurazioni elettriche affidabili e accurate. Ideale per professionisti del settore elettrico, offre funzionalità avanzate per la verifica di tensione, corrente e resistenza. La sua struttura robusta garantisce durata e resistenza all’uso quotidiano, mentre il design ergonomico assicura facilità di utilizzo anche in ambienti di lavoro impegnativi. Questo multimetro è uno strumento essenziale per diagnosi e manutenzioni elettriche, combinando tecnologia e praticità in un unico dispositivo.
CHAUVIN ARNOUX MX350 MULTIMETRO A P