Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120592
Cod. Produttore
P01120592
Cod. EAN
3663653007481

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MiniFlex MA194 350mm AC

Documentazione tecnica

La pinza amperometrica Chauvin Arnoux Mini-FLEX MA194 è uno strumento professionale progettato per la misurazione di correnti alternate con un'ampia gamma da 0.1 A fino a 10 kA. Dotata di un cavo flessibile lungo 350 mm, consente un facile accesso e una grande versatilità nelle operazioni di diagnostica elettrica. Questo dispositivo è ideale per tecnici e professionisti che necessitano di misurazioni precise e affidabili in spazi ristretti o su conduttori di grandi dimensioni, garantendo sicurezza e praticità durante l'uso.

Produttore

Chauvin Arnoux Mini-FLEX MA194 350mm Pinza AC 0.1A-10kA, lunghezza 350 mm