›

CHAUVIN ARNOUX LETTORE BARCODE

Cod. Rexel CHP01102196
Cod. Produttore P01102196

Informazioni principali

  • Voltaggio di prova: 3 kV / 5 kV
  • Corrente continuità: 25 A
  • Isolamento: 50 GΩ
  • Prova RCD: 6 mA - 1 A
  • Memorizzazione prove: 100.000
  • Connettività: USB
  • Serie: CA 6161 & CA 6163
  • Grado protezione: IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il lettore barcode Chauvin Arnoux è uno strumento essenziale per l'identificazione rapida e precisa di codici a barre in ambito elettrico. Progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso, consente di ottimizzare le operazioni di gestione e controllo del materiale elettrico. La sua tecnologia avanzata assicura una lettura veloce e accurata, migliorando l'efficienza nei processi di inventario e tracciabilità. Questo dispositivo rappresenta una soluzione pratica e funzionale per professionisti che necessitano di un supporto tecnologico affidabile nelle attività quotidiane.
CHAUVIN ARNOUX LETTORE BARCODE