Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CH11-0000-213
Cod. Produttore
11-0000-213

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux KIT Sonda+fioretto iso 275kV

Documentazione tecnica

Il modello 275HVD è stato ideato per rilevare la presenza di alte tensioni senza contatto fisico. Un commutatore rotativo dispone di 8 posizioni selezionabili in base alla gamma di rilevazione. Non appena il rilevatore è posto vicino al conduttore di tensione, il suo sensore raccoglie l’irradiazione del campo elettrico. Una volta che la soglia, appartenente al range impostato con il commutatore rotativo, è raggiunta il cicalino rilascia un bip sonoro e un indicatore di pericolo con luce rossa (doppio LED) avverte l’operatore che il conduttore è attivo. Il modello 275HVD è dotato di 3 pile Alkaline standard (incluse) e può essere utilizzato sia in ambiente esterno che interno Un aggancio universale sulla parte terminale posteriore ne facilita il collegamento a qualsiasi prolunga rigida. Una posizione di auto-test assicura che tutti i circuiti e indicatori stanno lavorando correttamente prima dell'utilizzo. La sonda 275HVD viene utilizzata con l’ausilio di un fioretto isolante in tubo di resina sintetica rinforzata con fibre di vetro, completo di: • paramano di delimitazione e tappo di fondo isolante sull’elemento di base; • attacchi rapidi di giunzione con ghiera di serraggio in nylon caricato vetro anti-grippamento; • adattatore per collegamento rivelatore tensione innestabile a scelta sul primo, secondo e terzo elemento; • Sacca per il trasporto e lo stoccaggio. Caratteristiche tecniche • Portate: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV; • Rilevazione: Gamma selezionata a circa 25 cm da 45% a 65% della gamma a circa 10 cm Miglior distanza di rilevazione ottenuta con le impostazioni di gamma più basse (maggiore sensibilità) rispetto alla tensione di funzionamento; • Frequenze di rilevazione: da 40Hz a 70Hz; • Led segnalazione: 47 lux @ 20 cm; • Buzzer sonoro: 75 dB @ 1 m di distanza dalla sonda; • Temperatura di funzionamento: -15°... 55°C; • Temperatura di stoccaggio: -20°... 65°C; • Umidità relativa: da 0 a 93% Umidità relativa a 40°C; • Dimensioni/peso sonda alta tensione: 96 x 229 mm / 0,59 Kg circa; • Dimensioni/peso fioretto isolante: 3 elementi da 1,5 m utilizzabili separatamente completi di adattatore universale / 5 Kg (sonda esclusa).

Produttore

KIT Sonda 275HVD + Fioretto Isolante