›

CHAUVIN ARNOUX KIT PISTOLE HV 3M

Cod. Rexel CHP01102193
Cod. Produttore P01102193

Informazioni principali

  • Voltaggio test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Isolamento massimo: 50 GΩ
  • Corrente continuità: 25 A
  • Prova RCD: 6 mA - 1 A
  • Memorizzazione prove: 100.000
  • Grado protezione: IP64
  • Serie: CA 6161 & CA 6163
  • Connettività: WiFi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit pistole HV 3M di Chauvin Arnoux rappresenta una soluzione professionale per applicazioni elettriche ad alta tensione. Progettato per garantire precisione e sicurezza, questo kit include strumenti affidabili e resistenti, ideali per interventi su impianti elettrici complessi. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e prestazioni elevate, rendendo questo prodotto indispensabile per tecnici e professionisti del settore elettrico.
CHAUVIN ARNOUX KIT PISTOLE HV 3M