›

CHAUVIN ARNOUX KIT PISTOLE HV 15M

Cod. Rexel CHP01102195
Cod. Produttore P01102195

Informazioni principali

  • Voltaggio test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Isolamento massimo: 50 GΩ
  • Corrente di continuità: 25 A
  • Prova RCD: 6 mA - 1 A
  • Memorizzazione prove: 100.000
  • Interfaccia: WIFI
  • Grado di protezione: IP64
  • Serie: CA 6161 & CA 6163

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di pistole HV 15M progettato per applicazioni elettriche professionali, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di spruzzo ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in ambienti di lavoro impegnativi. Questo kit rappresenta una soluzione efficiente per tecnici e operatori che necessitano di strumenti performanti per manutenzione e controllo elettrico.
CHAUVIN ARNOUX KIT PISTOLE HV 15M