›

CHAUVIN ARNOUX KIT MOTORI MLI CA 9X

Cod. Rexel CHP01102188
Cod. Produttore P01102188

Informazioni principali

  • Serie: CA 922 / CA 942
  • Tensione max ingresso: 600 V CAT III
  • Banda passante: 20 MHz / 40 MHz
  • Canali isolati: 2 canali
  • Display: 3,5” TFT a colori
  • Memoria: 2 MB per file
  • Multimetro: 8.000 punti, TRMS
  • Analizzatore armoniche: 2 canali, 31 ordini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit motori MLI CA 9X di Chauvin Arnoux è una soluzione completa per l'installazione e la manutenzione di motori elettrici. Progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso, questo kit include componenti di alta qualità specifici per applicazioni elettriche. Ideale per professionisti del settore, consente di ottimizzare le operazioni grazie a materiali resistenti e funzionali, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo.
CHAUVIN ARNOUX KIT MOTORI MLI CA 9X