›

CHAUVIN ARNOUX KIT FISSAGGIO MAGNET

Cod. Rexel CHP01103079
Cod. Produttore P01103079

Informazioni principali

  • Serie: CA8345
  • Tensione: 5 V a 1.000 Vac/Vdc
  • Ingressi: 5 Tensione / 4 Corrente
  • Protezione: IP54
  • Batteria: Li-ion 5.800 Ah
  • Schermo: Touchscreen 7" 800x480
  • Categoria misura: CAT IV 1.000 V
  • Dimensioni: 200x285x55 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di fissaggio magnetico progettato per garantire un montaggio rapido e sicuro di strumenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e affidabilità durante l'uso in ambienti professionali. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e duratura per il fissaggio di apparecchiature elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione.
CHAUVIN ARNOUX KIT FISSAGGIO MAGNET