›

CHAUVIN ARNOUX F604 MULTIMETRO A PI

Cod. Rexel CHP01120964
Cod. Produttore P01120964
Cod. EAN 3663653008679

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 600 V
  • Corrente: massima 10 A
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni: 180x80x40 mm
  • Precisione: ±0,5%
  • Serie: F604
  • Misure: V, A, Ω
  • Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il multimetro Chauvin Arnoux F604 è uno strumento di misura professionale progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Offre funzionalità avanzate per la misurazione di tensione, corrente e resistenza, adatto sia per tecnici che per elettricisti. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e resistenza agli ambienti di lavoro più impegnativi. Questo multimetro è ideale per diagnosticare e risolvere problemi elettrici con facilità, offrendo risultati accurati e rapidi.
CHAUVIN ARNOUX F604 MULTIMETRO A PI