Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120944
Cod. Produttore
P01120944
Cod. EAN
3663653008655

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux F404 Multimetro a pinza ACDC

Documentazione tecnica

Il multimetro a pinza F404 offre elevate prestazioni per misurazioni di corrente AC e DC fino a 1000A AC/1500A DC, garantendo precisione e affidabilità. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durabilità e resistenza agli urti. Dotato di un design ergonomico e di un colore che facilita l'identificazione, questo strumento è ideale per diagnosi rapide e misure accurate in ambito elettrico. La possibilità di misurare tensioni fino a 1200V AC e 1700V DC amplia le applicazioni in vari ambienti di lavoro. La tecnologia avanzata e le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano sicurezza e protezione contro polvere e infiltrazioni. La compatibilità con diversi cavi e accessori elettrici permette un utilizzo versatile e personalizzato. La precisione di misura elevata e la qualità del rivestimento superficiale rendono questo multimetro uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico, garantendo affidabilità in ogni operazione di controllo e verifica.

Produttore

F404 Multimetro a pinza 1000A AC/1500A DC, 1200V AC/1700V DC

€ 455,77 x 1 pz.
(pz.)