›

CHAUVIN ARNOUX CAVO PUNTALE NERO CA

Cod. Rexel CHP01102009Z
Cod. Produttore P01102009Z

Informazioni principali

  • Tensione: 12 V - 690 VAC / 750 VDC
  • Frequenza: DC, 16 2/3 Hz - 800 Hz
  • Protezione: IP65 involucro, IP2X punte
  • Autonomia: 7.000 misurazioni da 10 s
  • Test continuità: 100 Ω / 2kΩ, 60kΩ, 300kΩ
  • Segnalazione: LED ELV e acustica
  • Rotazione fasi: Metodo a 2 fili
  • Serie: C.A 762 IP2X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHAUVIN ARNOUX presenta un cavo puntale nero di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da materiali resistenti che assicurano una lunga durata e un'ottima conduzione elettrica, ideale per test e misurazioni precise. La sua struttura robusta lo rende adatto a un uso professionale, offrendo sicurezza e efficienza durante le operazioni. La finitura nera conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendo questo cavo un componente essenziale per chi necessita di strumenti affidabili nel settore elettrico.
CHAUVIN ARNOUX CAVO PUNTALE NERO CA