›

CHAUVIN ARNOUX CA 922 OSCILLOSCOPIO

Cod. Rexel CHP01192200
Cod. Produttore P01192200
Cod. EAN 3663653008334

Informazioni principali

  • Voltaggio: variabile
  • Precisione: alta
  • Uso: professionale
  • Funzioni: analisi segnali
  • Interfaccia: intuitiva
  • Struttura: robusta
  • Applicazioni: tecnica e industriale
  • Serie: CA 922

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Oscilloscopio CHAUVIN ARNOUX CA 922 progettato per misurazioni precise e affidabili in ambito elettrico. Questo strumento consente di analizzare segnali elettrici con alta accuratezza, facilitando la diagnostica e il controllo di circuiti elettronici. Ideale per professionisti che necessitano di strumenti di misura avanzati, l'oscilloscopio offre funzionalità essenziali per il monitoraggio e l'interpretazione di forme d'onda, contribuendo a ottimizzare le operazioni di manutenzione e verifica. La sua struttura robusta e l'interfaccia intuitiva lo rendono un dispositivo indispensabile per applicazioni tecniche e industriali.
CHAUVIN ARNOUX CA 922 OSCILLOSCOPIO