›

CHAUVIN ARNOUX CA 1550 MICROMANOMET

Cod. Rexel CHP01654550
Cod. Produttore P01654550
Cod. EAN 3663653008273

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non applicabile
  • Grado protezione: non indicato
  • Dimensioni: compatto e robusto
  • Serie: CA 1550
  • Misura pressione: basse pressioni differenziali
  • Applicazioni: elettrico e industriale
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il micromanometro Chauvin Arnoux CA 1550 è uno strumento di precisione progettato per misurazioni accurate di basse pressioni differenziali. Ideale per applicazioni nel settore elettrico e industriale, garantisce affidabilità e facilità d'uso grazie a un design robusto e funzionale. Questo dispositivo è essenziale per il controllo e la verifica di impianti, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nelle operazioni di misura.
CHAUVIN ARNOUX CA 1550 MICROMANOMET