›

CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX PROBIX 1A-3K

Cod. Rexel CHHX0072
Cod. Produttore HX0072
Cod. EAN 3760171411360

Informazioni principali

  • Serie: Probix
  • Tensione massima: 600 V CAT III
  • Corrente misurabile: 5-300 Arms
  • Frequenza max: 200 kHz AC
  • Lunghezza: 240 mm
  • Tipo: AmpFlex® current sensor
  • Applicazioni: Distribuzione energia e test macchine
  • Sicurezza: IEC 61010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX PROBIX 1A-3K è uno strumento avanzato progettato per misurazioni elettriche precise e affidabili. Questo dispositivo è ideale per l'analisi e il monitoraggio delle correnti alternate e continue, offrendo alta precisione e robustezza. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. La sua tecnologia innovativa consente di ottenere risultati accurati, rendendolo uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti performanti per il controllo e la diagnostica dei sistemi elettrici.
CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX PROBIX 1A-3K