›

CHAUVIN ARNOUX ALIMENTATORE RETE CA

Cod. Rexel CHP01103057
Cod. Produttore P01103057

Informazioni principali

  • Serie: Alimentatore rete CA
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC
  • Tensione uscita: 12 V DC, 2 A max
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Protezione: Stabile e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Alimentazione continua
  • Dimensioni compatte: Facile integrazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore di rete CA progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in ambito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia continua e sicura, assicurando prestazioni ottimali e protezione dei componenti collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, l'alimentatore offre efficienza e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici professionali.
CHAUVIN ARNOUX ALIMENTATORE RETE CA