›

CHAUVIN ARNOUX ADATTATORE TRIFASE B

Cod. Rexel CHP01102202
Cod. Produttore P01102202

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Corrente di prova: 25 A
  • Test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Isolamento: 50 GΩ
  • Protezione IP: IP64
  • Norme conformi: EN60204-1, EN61439-1-2
  • Memoria prove: 100.000
  • Serie: CA 6161 & CA 6163

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore trifase B progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica in sistemi trifase, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, offrendo versatilità e compatibilità con diverse configurazioni elettriche.
CHAUVIN ARNOUX ADATTATORE TRIFASE B