›

CHAUVIN ARNOUX ADATTATORE PRESA CA

Cod. Rexel CHP01103077
Cod. Produttore P01103077

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 Tensione / 4 Corrente isolati
  • Tensione operativa 5 V a 1.000 V AC/DC
  • Categoria di misura CAT IV 1.000 V
  • Schermo Touchscreen LCD 7”
  • Batteria Li-ion 5.800 Ah
  • Protezione IP54
  • Dimensioni 200x285x55 mm
  • Serie CA8345

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per presa CA realizzato da Chauvin Arnoux, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali e durature. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne fanno un elemento essenziale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici professionali.
CHAUVIN ARNOUX ADATTATORE PRESA CA