›

CHAUVIN ARNOUX ADATTATORE DA RETE M

Cod. Rexel CHP01102087
Cod. Produttore P01102087

Informazioni principali

  • Ingresso: 230 V AC / 50 Hz
  • Uscita: 9 V DC / 150 mA
  • Potenza: 1,35 W
  • Dimensioni: 103 x 64 x 28 mm
  • Peso: 200 g circa
  • Uso: interno, grado inquinamento 2
  • Normativa: EN 61010-1 CAT II/III
  • Serie: MA2100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore da rete maschio progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e performante.
CHAUVIN ARNOUX ADATTATORE DA RETE M