›

CHAUVIN ARNOUX 3 CONNETTORI PROLUNG

Cod. Rexel CHP01102201
Cod. Produttore P01102201

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V CAT III
  • Test dielettrico: 3 kV / 5 kV
  • Corrente di continuità: 25 A
  • Isolamento: 50 GΩ
  • Prova RCD: 6 mA - 1 A
  • Grado protezione: IP64
  • Memorizzazione: 100.000 prove
  • Serie: CA 6161 & CA 6163

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHAUVIN ARNOUX prolunga con 3 connettori, ideale per estendere collegamenti elettrici in modo sicuro e affidabile. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa prolunga è adatta all’uso con dispositivi elettrici che richiedono un collegamento multiplo. La qualità dei materiali assicura resistenza e durata nel tempo, rendendola uno strumento essenziale per applicazioni elettriche professionali.
CHAUVIN ARNOUX 3 CONNETTORI PROLUNG