›

Chassis e binari DIN ARIA54 3 file 54 TE per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831057C01
Cod. Produttore 4TBA831057C0100
Cod. EAN 5411815234057

Informazioni principali

  • Descrizione: ARIA54 CHASSIS+RAILS DIN
  • Serie: ARIA
  • Montaggio: 3 file da 18 TE
  • Capacità: 54 TE totali
  • Tipo: Mounting frame
  • Compatibilità: ARIA 54
  • Applicazione: Accessori ARIA
  • Struttura: Chassis + binari DIN

Descrizione del prodotto

Chassis e binari DIN realizzati in acciaio zincato, progettati per garantire robustezza e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici su guida DIN. La struttura modulare facilita il montaggio e l’organizzazione degli apparecchi elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali che richiedono supporti resistenti e versatili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAMR54 Mounting frame 3 rows a 18 TE, 54TE for ARIA 54

Caratteristiche tecniche

larghezza

415 mm

altezza

515 mm

profondità

35 mm

Serie

ARIA

Chassis e binari DIN ARIA54 3 file 54 TE per installazioni elettriche industriali e civili