Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248180000
Cod. Produttore
1248180000
Cod. EAN
4050118053265

Informazioni di prodotto

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250

Documentazione tecnica

Profilo bus CH20M per montaggio su guida DIN TS 35x15, lunghezza 250 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro all’interno di quadri elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità meccanica e facilità di installazione, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica e automazione. Descrizione del produttore: La guida a profilo funge da supporto per i contatti bus

larghezza

25,1 mm

altezza

13,4 mm

Serie

OMNIMATE Housing / Serie CH20M

Produttore

Profilo bus CH20M montaggio guida DIN TS 35x15 lunghezza 250 mm per quadri elettrici industriali