› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cesta grande 2x166x317x132 mm BG3 per applicazioni industriali e illuminazione LED

Cod. Rexel L199498
Cod. Produttore 99498
Cod. EAN 8056534991545

Informazioni principali

  • Dimensioni: 166x317x132 mm
  • Tipo: Cesta grande
  • Serie: BG3
  • Tecnologia: LED efficiente
  • Efficienza energetica: Alta
  • Resa colore: Fedeltà elevata
  • Versatilità: Applicazioni multiple
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CESTA GRANDE 2X 166X317X132 BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cesta grande 2x166x317x132 mm BG3 per applicazioni industriali e illuminazione LED