› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CESTA GRANDE 2X 166X317X132 NG5 per illuminazione LED efficienza energetica

Cod. Rexel L199501
Cod. Produttore 99501
Cod. EAN 8056534991743

Informazioni principali

  • Dimensioni: 166x317x132 mm
  • Tipologia: Cesta grande
  • Serie: NG5
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile in ogni situazione
  • Design: Integrazione elettronica e ottica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CESTA GRANDE 2X 166X317X132 NG5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CESTA GRANDE 2X 166X317X132 NG5 per illuminazione LED efficienza energetica