Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700211
Cod. Produttore
BIZ700211
Cod. EAN
3700420305620

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lame in acciaio cromo-molibdeno
  • Lame microdentate 42 mm HRC 59-62
  • Taglio inox 0,8 mm
  • Taglio lamiere morbide 1,2 mm
  • Cricchetto apertura automatica
  • Bracci demoltiplicati
  • Peso netto 0,354 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza taglia metallo con cricchetto di apertura automatico e bracci demoltiplicati, progettata per garantire precisione e facilità d'uso. Le ganasce sono forgiate in acciaio al cromo-molibdeno, assicurando resistenza e durata nel tempo. Le lame microdentate da 42 mm, con durezza HRC 59-62, permettono di tagliare con efficacia lamiere in acciaio inox fino a 0,8 mm e lamiere morbide con spessore di 1,2 mm. Ideale per applicazioni su controsoffitti, quadri e cassette, questo strumento unisce robustezza e affidabilità per lavori di taglio in ambito elettrico e metalmeccanico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Cesoie per lamiera in acciaio inox da 0,8 mm e in metallo morbido fino a 1,2 mm con cricchetto ad apertura automatica e braccio demoltiplicato. Vantaggio: lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno

lunghezza

42 mm

comando

Universale

Esecuzione diritta

Produttore

Cesoie taglio metallo lame cromo-molibdeno impianti elettrici