› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Protezioni e Relè

CENTRALINA T-154 WS ED25

Cod. Rexel STTST154WSED25
Cod. Produttore 1CN0280

Informazioni principali

  • Serie: T-154 WS ED25
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 25 A
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni compatte: facile installazione
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Funzionamento: stabile e preciso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralina elettrica modello T-154 WS ED25, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza durante l'uso. La centralina è compatta e facile da installare, adatta a diversi ambienti industriali e civili. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un funzionamento stabile e un controllo ottimale dei circuiti elettrici.
CENTRALINA T-154 WS ED25