› Civile residenziale

Centralina elettronica incasso gestione controllo termocamino ad acqua con uscite relè pompa elettrovalvola grill e ingresso sonda NTC temperatura acqua

Cod. Rexel VEVE319000
Cod. Produttore VE319000
Cod. EAN 8007951120889

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Frequenza: 50 Hz
  • Assorbimento: 3 VA
  • Temperatura regolabile: 0 ÷ 99 °C
  • Campo pompa/elettrovalvola: 20 ÷ 80 °C
  • Precisione temperatura: ≤ 0,5 °C
  • Dimensioni: 43x73 mm
  • Serie: CT-CAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralina elettronica da incasso per la gestione e il controllo di un termocamino ad acqua. È dotata di tre uscite con relè per la gestione del funzionamento della pompa, dell'elettrovalvola e del grill, nonché di un ingresso per la sonda NTC per la rilevazione della temperatura dell'acqua all'interno del termocamino.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

larghezza

73 mm

Tipologia

On/off

altezza

43 mm

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Tasto

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Numero di uscite riscaldamento

3

Temperatura leggibile

sensore esterno

intervallo di misura

0 ... 99 °C

Centralina elettronica incasso gestione controllo termocamino ad acqua con uscite relè pompa elettrovalvola grill e ingresso sonda NTC temperatura acqua