Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECM200Q
Cod. Produttore
CM200Q
Cod. EAN
8025219027442

Informazioni di prodotto

La centrale QB Q200 offre soluzioni affidabili per impianti elettrici complessi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella gestione e controllo dell’energia
  • Protezione sicura contro sovraccarichi elettrici
  • Affidabilità e prestazioni elevate in ambienti residenziali e industriali
Centrale elettrica QB modello Q200, progettata per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nell’impianto elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una gestione efficiente dell’energia e una protezione ottimale dei circuiti. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, offre funzionalità avanzate per il controllo e la distribuzione dell’alimentazione elettrica. Design compatto e robusto per una facile integrazione in diversi ambienti. Descrizione del produttore: La centrale QB Q200 è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire affidabilità e sicurezza. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo prestazioni elevate in ambienti residenziali e industriali. La centrale è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata nel tempo e protezione contro sovraccarichi elettrici. Ideale per la gestione e il controllo di sistemi elettrici complessi, rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione e il monitoraggio dell’energia.

ingresso, tensione

230

potenza

1600

frequenza della tensione d’ingresso

50/60

grado di protezione (IP)

IP55

numero di giri

46480

Rumorosità dB

55,8

Stadi Turbina n°

1

Alimentazione prese Volt (V)

12

Potenza d'aspirazione Air Watts

653

quantità d’aria

195

Depressione max. mbar

313

Produttore

Centrale elettrica QB Q200 alta qualità protezione sovraccarichi impianti residenziali industriali