Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECMTX3A
Cod. Produttore
CMTX3A
Cod. EAN
8025219031203

Informazioni di prodotto

La centrale Perfetto Inox TX3A offre prestazioni elevate e durabilità per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la configurazione
  • Struttura robusta in acciaio inox per una maggiore resistenza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Protezione contro corrosione e usura, ideale per ambienti difficili
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
Centrale perfetto in acciaio inox TX3A progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, offre una protezione durevole e un design robusto ideale per installazioni professionali. Questo componente assicura una gestione efficiente dell’impianto elettrico, combinando funzionalità avanzate e qualità costruttiva. Descrizione del produttore: La centrale perfetto inox TX3A è un dispositivo elettrico progettato per garantire affidabilità e resistenza grazie alla sua struttura in acciaio inox. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di qualità e durabilità, questa centrale si distingue per la sua robustezza e la capacità di integrare facilmente sistemi di controllo avanzati. La finitura in inox assicura protezione contro corrosione e usura, rendendola adatta anche a ambienti difficili. Questo prodotto è una soluzione efficiente e duratura per il controllo e la gestione di impianti elettrici, combinando funzionalità e materiali di alta qualità.

ingresso, tensione

220/240

potenza

1350

frequenza della tensione d’ingresso

50/60

grado di protezione (IP)

IP45

numero di giri

29892

Rumorosità dB

64

Stadi Turbina n°

3

Alimentazione prese Volt (V)

12

Potenza d'aspirazione Air Watts

526

quantità d’aria

174

Depressione max. mbar

374

Produttore

Centrale Perfetto Inox TX3A acciaio inox resistente impianti elettrici professionali