Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECMTX2A
Cod. Produttore
CMTX2A
Cod. EAN
8025219032194

Informazioni di prodotto

Centrale elettrica in acciaio inox robusta e versatile, ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura compatta per una facile installazione
  • Materiali resistenti alla corrosione per manutenzione ridotta
  • Design che garantisce sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata nel tempo
  • Gestione efficiente delle connessioni elettriche
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni ottimali
Centrale elettrica in acciaio inox caratterizzata da robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono materiali durevoli e affidabili. Progettata per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nell’installazione elettrica, questa centrale combina funzionalità avanzate con un design compatto e versatile. La finitura in inox assicura una lunga durata e facilità di manutenzione, rendendola adatta a diversi contesti professionali. Descrizione del produttore: Centrale elettrica in acciaio inox caratterizzata da robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Progettata per garantire prestazioni affidabili e durature, assicura una gestione efficiente delle connessioni elettriche. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un’elevata protezione e sicurezza. Adatta per impianti che richiedono materiali di alta qualità e standard elevati di sicurezza elettrica.

ingresso, tensione

220/240

potenza

1600

frequenza della tensione d’ingresso

50/60

grado di protezione (IP)

IP55

numero di giri

46480

Rumorosità dB

63

Stadi Turbina n°

1

Alimentazione prese Volt (V)

12

Potenza d'aspirazione Air Watts

653

quantità d’aria

195

Depressione max. mbar

313

Produttore

Centrale elettrica acciaio inox robusta compatta resistenza corrosione installazioni industriali civili