Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT20MA
Cod. Produttore
CIKT20MA
Cod. EAN
8025219025509

Informazioni di prodotto

La centrale compatta KT20MA garantisce efficienza e affidabilità per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Struttura robusta per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente dell’energia a 230 V
  • Prestazioni ottimali con potenza di 2,6 kW
  • Consumi energetici ottimizzati per risparmio
Centrale compatta KT20MA progettata per applicazioni elettriche con potenza di 2,6 kW e tensione di 230 V. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e compattezza, ideale per impianti che richiedono un controllo efficiente e sicuro dell’energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni costanti e durature nel tempo, ottimizzando il consumo energetico e facilitando l’integrazione in sistemi elettrici di varie dimensioni. La centrale KT20MA rappresenta una soluzione versatile e funzionale per esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: La centrale compatta KT20MA è un dispositivo elettrico progettato per offrire una potenza di 2,6 kW con alimentazione a 230 V. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e affidabile dell'energia elettrica, garantendo prestazioni ottimali in un formato compatto. La sua struttura robusta assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano, rendendolo una scelta adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e funzionalità avanzate.

ingresso, tensione

230

potenza

2600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

360

Depressione max. mbar

392

Produttore

Centrale compatta KT20MA potenza 2,6 kW 230 V per impianti elettrici professionali