Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT20M
Cod. Produttore
CIKT20M
Cod. EAN
8025219025493

Informazioni di prodotto

La centrale compatta KT20M garantisce installazioni rapide e affidabili, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Efficienza energetica con potenza di 2,6 kW
  • Soluzione versatile per diverse esigenze impiantistiche
Centrale compatta KT20M con potenza di 2,6 kW e tensione di alimentazione a 230 V, progettata per garantire efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e sicurezza operativa. La centrale offre un design compatto che facilita l'installazione in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Centrale compatta KT20M progettata per applicazioni elettriche con potenza di 2,6 kW e tensione di 230 V. Questo dispositivo si distingue per l'affidabilità e la facilità di installazione, offrendo prestazioni ottimali in un formato compatto. Ideale per sistemi elettrici che richiedono un controllo efficiente e sicuro, garantisce un funzionamento stabile e duraturo. La centrale è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, rendendola una soluzione versatile per diverse esigenze impiantistiche.

ingresso, tensione

230

potenza

2600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

360

Depressione max. mbar

392

Produttore

Centrale compatta KT20M 2,6 kW 230V installazione rapida e funzionamento stabile